DEHN - Biltzductor CT modul GT70564 - 919523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 18.9 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 26.8 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 100 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70564
Gyártói cikkszám
919523
Gyártói típuskód
DEHN 919523
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
18.9 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
26.8 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Védelmi szint ér/föld:
80 V
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Biltzductor CT modul