DEHN - Biltzductor CT modul GT72841 - 919323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Névleges áram - 0.75 A
Védelmi szint ér/ér - 90 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72841
Gyártói cikkszám
919323
Gyártói típuskód
DEHN 919323
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Határfrekvencia:
6.8 MHz
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Biltzductor CT modul