DEHN - BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra, Ex ia SN159095 - 927984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159095
Gyártói cikkszám
927984
Gyártói típuskód
BCO CL2 BD EX 24
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Villám-áramlökés (10/350):
3 kA
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
65 V
Védelmi szint ér/föld:
1100 V
Határfrekvencia:
3.5 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
6 mm
Védettség (IP):
IP20