DEHN - BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra SN139426 - 927244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Villám-áramlökés (10/350) - 3 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139426
Gyártói cikkszám
927244
Gyártói típuskód
BCO ML2 BD 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Villám-áramlökés (10/350):
3 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
57 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Határfrekvencia:
5.8 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Igen
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
6 mm
Védettség (IP):
IP20