Nem visszaküldhető

DEHN - BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra SN172561 - 927242

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 3 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • 1. csatlakozó - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 10.6 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172561

Gyártói cikkszám

927242

Gyártói típuskód

BCO ML2 BD 12

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Villám-áramlökés (10/350):

3 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

1. csatlakozó:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Legmagasabb tartós feszültség AC:

10.6 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

15 V

Névleges áram:

0.75 A

Védelmi szint ér/ér:

32 V

Védelmi szint ér/föld:

600 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Határfrekvencia:

2.6 MHz

Levezető felügyelet:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Jeláramkör elválasztásának lehetősége:

Igen

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Földelés módja:

kalapsín

Beépítési szélesség:

6 mm

Védettség (IP):

IP20

BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra