Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Bontósáv 10 érpárhoz LSA-technika SN152811 - 907996

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - LSA-Plus

  • Kivitel - elválasztó léc

  • Túlfeszültség elleni védelem beépíthető - Igen

  • Szín - fehér

  • Dupla erek (DA) max. száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152811

Gyártói cikkszám

907996

Gyártói típuskód

TL2 10DA LSA

Csatlakozási mód:

LSA-Plus

Kivitel:

elválasztó léc

Túlfeszültség elleni védelem beépíthető:

Igen

Szín:

fehér

Dupla erek (DA) max. száma:

10

Vezetékjelöléssel/lécjelöléssel:

Nem

Kódolás típusa:

1-0

Bontósáv 10 érpárhoz LSA-technika