Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Csatlakozó kapocs földelő rúdhoz GT86322 - 610010

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csatlakozó kapocs

  • Földelő csatlakozó átmérő - 20-30 mm

  • Szorító tartomány kerek vezető - 8-12.5 mm

  • Kötél szorító tartomány - 50-95 mm2

  • Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364022010

Sonepar cikkszám

GT86322

Gyártói cikkszám

610010

Gyártói típuskód

610010

Kialakítás:

csatlakozó kapocs

Földelő csatlakozó átmérő:

20-30 mm

Szorító tartomány kerek vezető:

8-12.5 mm

Kötél szorító tartomány:

50-95 mm2

Lapos vezeték szorító szélessége:

40mm -ig

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Földelőrúd csatlakozókapocs St/tZn D 20-30 mm-hez Rd 8-12,5 mm-hez Fl -40 mm-hez, 50-95 mm2-es sodronyokhoz