DEHN - Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 SN032063 - 625021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 25-25 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026674
Sonepar cikkszám
SN032063
Gyártói cikkszám
625021
Gyártói típuskód
AS TE 25 ASSM10 STTZN
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
25-25 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
11 mm
Anyag:
acél
Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm M10x20 mm-es csatlakozócsavarral Fl-40 mm-hez