Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Csatlakozókapocs merőleges 5-18mm GT94527 - 372110

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 3-18 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364119055

Sonepar cikkszám

GT94527

Gyártói cikkszám

372110

Gyártói típuskód

372110

Beköthető körvezetékátmérők:

6-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

3-18 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Csatlakozókapocs St/tZn függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm kapocsbakkal