DEHN - Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel SN135153 - 372159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 18-35 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135153
Gyártói cikkszám
372159
Gyártói típuskód
AK 6.10 KSV S KBF18 35 V2A
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
18-35 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel