DEHN - Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel SN077580 - 372129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 3-18 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364119185
Sonepar cikkszám
SN077580
Gyártói cikkszám
372129
Gyártói típuskód
AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
3-18 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel