DEHN - Csatlakozókapocs NIRO (V4A) D 20-25 mm földelőrúhoz dupla leszorítólemezzel SN137813 - 540121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozó kapocs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-25 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Kötél szorító tartomány - 4-50 mm2
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137813
Gyártói cikkszám
540121
Gyártói típuskód
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Kialakítás:
csatlakozó kapocs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-25 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Kötél szorító tartomány:
4-50 mm2
Felület:
kezeletlen
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozókapocs NIRO (V4A) D 20-25 mm földelőrúhoz dupla leszorítólemezzel Rd 8-10 mm-hez