DEHN - Csatlakozókapocs Rd8-10/20 mélyföldelőhöz GT89259 - 620015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 7-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364026582
Sonepar cikkszám
GT89259
Gyártói cikkszám
620015
Gyártói típuskód
AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
7-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
10 mm
Anyag:
acél
Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez