DEHN - Csatlakozókapocs TG/tZn befogási tartomány Fl 0,4-12 mm Rd 7-10 mm-hez SN101861 - 371009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm
Anyag - temperöntvény
Befogási tartomány - 0.4-12 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364024656
Sonepar cikkszám
SN101861
Gyártói cikkszám
371009
Gyártói típuskód
371009
Beköthető körvezetékátmérők:
7-10 mm
Anyag:
temperöntvény
Befogási tartomány:
0.4-12 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakozókapocs TG/tZn befogási tartomány Fl 0,4-12 mm Rd 7-10 mm-hez