DEHN - D 16mm L 750mm távtartó Al pot.rögzítő elemmel D 20mm MV-kapoccsal HVI vezetékhez SN118349 - 105460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118349
Gyártói cikkszám
105460
Gyártói típuskód
DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
Lencse színe:
piros
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
D 16mm L 750mm távtartó Al pot.rögzítő elemmel D 17mm MV-kapoccsal HVI Light vezetékhez