Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Dehn EV TES 465 KS10 SN134731 - 758022

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Földelőhuzal keresztmetszet - 10 mm2

  • Földelőhuzal hossz - 3.5 m

  • Teljes hossz - 550 mm

  • Kötélburkolat - szilikon vezeték, piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134731

Gyártói cikkszám

758022

Gyártói típuskód

EV TES 465 KS10

Földelőhuzal keresztmetszet:

10 mm2

Földelőhuzal hossz:

3.5 m

Teljes hossz:

550 mm

Kötélburkolat:

szilikon vezeték, piros

Kisütő-berendezés érintő-beakasztó- csúccsal 1-pól. L 465 mm 10 mm2-es kábelsaruval