DEHN - DEHNhelix kábel csupaszoló szerszám HVI vezetékekhez D 20-27 mm-ig SN114654 - 597230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 20-27 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Nem
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114654
Gyártói cikkszám
597230
Gyártói típuskód
AW DEHNHELIX
Csupaszítási tartomány átmérője:
20-27 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Nem
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
DEHNhelix kábel csupaszoló szerszám HVI vezetékekhez D 20-27 mm-ig