DEHN - DEHNiso-Combi felfogórúd -készlet- fali tartóval D 50 mm L 4 200 mm SN206713 - 105440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206713
Gyártói cikkszám
105440
Gyártói típuskód
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Lencse színe:
piros
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
DEHNiso-Combi felfogórúd -készlet- fali tartóval D 50 mm L 4 200 mm