DEHN - DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 515 mm rögzítőelem nélkül SN114636 - 106165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság - 515 mm
Szigetelő út - 435 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114636
Gyártói cikkszám
106165
Gyártói típuskód
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Vezetéktartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság:
515 mm
Szigetelő út:
435 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
7-10 mm
DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 515 mm rögzítőelem nélkül