DEHN - EMC rugós bekötőkaocs árnyékolás bekötéséhez BLITZDUCTOR XT-hez SN141131 - 920395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-10 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 10 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141131
Gyártói cikkszám
920395
Gyártói típuskód
SAK BXT LR
Megengedett kábelátmérő:
3-10 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
EMC rugós bekötőkapocs árnyékolás bekötéséhez BLITZDUCTOR XT-hez