DEHN - Felfogó 2m D16/10 mm fém tetőhöz lábazattal SN110575 - 123021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110575
Gyártói cikkszám
123021
Gyártói típuskód
FS 16 10 2000 MD AL V2A
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd fém tetőhöz Al/NIRO D 16/10 mm L 2 000 mm