DEHN - Felfogó 3,5m 16/10mm M16 alu SN150519 - 103251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3500 mm
Átmérő - 16-110 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150519
Gyártói cikkszám
103251
Gyártói típuskód
FS M16 10 3500 AL
Hosszúság:
3500 mm
Átmérő:
16-110 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 3 500 mm AlMgSi M16-os menettel