Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogó 4m 16/10mm alu SN143828 - 103260

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Átmérő - 10-16 mm

  • Anyag - alumínium ötvözet

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd elvékonyodó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143828

Gyártói cikkszám

103260

Gyártói típuskód

FS 16 10 4000 AL

Hosszúság:

4000 mm

Átmérő:

10-16 mm

Anyag:

alumínium ötvözet

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd elvékonyodó

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 16/10 mm L 4 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított