DEHN - Felfogó-/Földelő-benyomó rúd D16 L 1500 GT97107 - 483150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Kivitel - fogórúd lesarkított
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364019492
Sonepar cikkszám
GT97107
Gyártói cikkszám
483150
Gyártói típuskód
483150
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogó-/földelő összekötő rúd St/tZn D 16 mm L 1 500 mm mindkét végén éltompított