DEHN - Felfogó-/Földelő összekötő rúd D16 L 2000 SN006931 - 483200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Kivitel - fogórúd lesarkított
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364019713
Sonepar cikkszám
SN006931
Gyártói cikkszám
483200
Gyártói típuskód
483200
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogó-/földelő összekötő rúd St/tZn D 16 mm L 2 000 mm mindkét végén éltompított