DEHN - Felfogó rúd D16 L1500mm AlMgSi mindkét végén éltompított SN143341 - 104150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Kivitel - fogórúd lesarkított
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143341
Gyártói cikkszám
104150
Gyártói típuskód
FS 16 1500 AL
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16 mm L 1 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított