DEHN - Felfogó rúd D16 L2000mm AlMgSi mindkét végén éltompított SN075903 - 104200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Kivitel - fogórúd lesarkított
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364056343
Sonepar cikkszám
SN075903
Gyártói cikkszám
104200
Gyártói típuskód
FS 16 2000AL
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16 mm L 2 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított