DEHN - Felfogó rúd L 14m rögzítőkészlettel és R 3000mm behajtható háromlábú állvánnyal SN089481 - 105924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 14000 mm
Átmérő - 10-100 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364242104
Sonepar cikkszám
SN089481
Gyártói cikkszám
105924
Gyártói típuskód
FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Hosszúság:
14000 mm
Átmérő:
10-100 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd L 14 m rögzítőkészlettel és R 3000 mm behajtható háromlábú állvánnyal