DEHN - Felfogóhegy D 15 mm L 29 mm ZG SN135374 - 110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 29 mm
Átmérő - 7-10 mm
Anyag - cink-présöntvény
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogócsúcs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135374
Gyártói cikkszám
110000
Gyártói típuskód
FS 7.10 ZG
Hosszúság:
29 mm
Átmérő:
7-10 mm
Anyag:
cink-présöntvény
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogócsúcs
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogóhegy D 15 mm L 29 mm ZG