Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm NIRO mindkét végén éltompított SN075908 - 101010

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Átmérő - 10-10 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd lesarkított

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364138698

Sonepar cikkszám

SN075908

Gyártói cikkszám

101010

Gyártói típuskód

FSP101000W55AL

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

10-10 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd lesarkított

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm Al 55°-ban hajlítva mindkét végén éltompított