DEHN - Felfogórúd D 10 mm L 1000 mm NIRO kontraanyával HVI vezetékhez SN148973 - 101001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148973
Gyártói cikkszám
101001
Gyártói típuskód
FS 10 1000 M10 V2A
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
6 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
58 mm