DEHN - Felfogórúd D 16 mm L 1 000 mm St/tZn mindkét végén éltompított SN098421 - 483100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Kivitel - fogórúd lesarkított
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364019430
Sonepar cikkszám
SN098421
Gyártói cikkszám
483100
Gyártói típuskód
FS 16 1000 STTZN
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16 mm L 1 000 mm St/tZn mindkét végén éltompított