DEHN - Felfogórúd D 22/16/10 mm L 2500 mm Al/NIRO háromlábú állvánn Al támasztóval SN166813 - 123425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Átmérő - 10-22 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166813
Gyártói cikkszám
123425
Gyártói típuskód
FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
Hosszúság:
2500 mm
Átmérő:
10-22 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd fémtetőkhöz Al/NIRO -készlet- D 22/16/10 mm L 2 500 mm Al támasztólemezzel