Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogórúd D 22/16/10 mm L 2500 mm Al/NIRO háromlábú állvánn SN068309 - 105525

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 10-22 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd állvánnyal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364241985

Sonepar cikkszám

SN068309

Gyártói cikkszám

105525

Gyártói típuskód

FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

10-22 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd állvánnyal

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 22/16/10 mm L 2500 mm Al R 320mm háromlábú állvánnyal St/tZn