DEHN - Felfogórúd D 22/16/10 mm L 3500 mm Al/NIRO háromlábú állvánn SN021514 - 105535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3500 mm
Átmérő - 10-22 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364242043
Sonepar cikkszám
SN021514
Gyártói cikkszám
105535
Gyártói típuskód
105535
Hosszúság:
3500 mm
Átmérő:
10-22 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 22/16/10 mm L 3500 mm Al/NIRO háromlábú állvánnyal R 320mm St/tZn