DEHN - Felfogórúd D 40/16/10 mm L 4 000 mm Al háromlábú behajtható(105200+105260) SN071783 - 105400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364094383
Sonepar cikkszám
SN071783
Gyártói cikkszám
105400
Gyártói típuskód
FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 40/16/10 mm L 4 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-