DEHN - Felfogórúd D 40/16/10 mm L 4 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-(105200+105261) GT66756 - 105450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364094413
Sonepar cikkszám
GT66756
Gyártói cikkszám
105450
Gyártói típuskód
FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Lencse színe:
piros
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Felfogórúd D 40/16/10 mm L 4 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-