Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogórúd D 40/16/10 mm L 5 500 mm Al háromlábú behajtható-(105200+105263) SN031412 - 105550

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013364094437

Sonepar cikkszám

SN031412

Gyártói cikkszám

105550

Gyártói típuskód

FS D40 22 16 10 5500 AL DBS

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

6 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Felfogórúd D 40/16/10 mm L 5 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-