DEHN - Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 4 000 mm földelőbilinccsel l SN032064 - 105190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364152045
Sonepar cikkszám
SN032064
Gyártói cikkszám
105190
Gyártói típuskód
FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 4 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel