Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 7 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel SN168259 - 105193

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 7000 mm

  • Átmérő - 10-40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168259

Gyártói cikkszám

105193

Gyártói típuskód

S D40 16 10 7000 KSV V2A

Hosszúság:

7000 mm

Átmérő:

10-40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 7 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel