DEHN - Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 5 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel SN114907 - 105196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5500 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114907
Gyártói cikkszám
105196
Gyártói típuskód
FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
Hosszúság:
5500 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 5 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel