Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogórúd D 40/22/16/10mm L 9m Al háromlábú, 1435 mm-es sugarú behajtható állvánnyal, St/tZn -készlet-(105201+105918) SN159097 - 105900

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 9000 mm

  • Átmérő - 10-40 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159097

Gyártói cikkszám

105900

Gyártói típuskód

FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN

Hosszúság:

9000 mm

Átmérő:

10-40 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 9 m Al háromlábú, 1435 mm-es sugarú behajtható állvánnyal, St/tZn -készlet-