DEHN - Felfogórúd D16/10 mm áll. állvánnyal trapéztetőhöz L2000 AL-készlet SN110571 - 123032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110571
Gyártói cikkszám
123032
Gyártói típuskód
FS 16 10 2000TD AL V2A K
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd Al állítható állvánnyal trapéztetőhöz D 16/10 mm L 2 000 mm -készlet-