DEHN - Felfogórúd D40/16/10mm L 6000mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-(105201+105264) SN159096 - 105600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Rögzítés módja - előlapra szerelhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159096
Gyártói cikkszám
105600
Gyártói típuskód
FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
Felfogórúd D 40/16/10 mm L 6 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-