DEHN - Felfogórúd NIRO L 1 000 mm MV-kapoccsal NIRO Rd 8-10 mm vezetőkhöz SN099537 - 105071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1479 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013364101456
Sonepar cikkszám
SN099537
Gyártói cikkszám
105071
Gyártói típuskód
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
zöld
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
85 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem