Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEHN - Felfogórúd szabadon álló 12000 mm SN008199 - 105912

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Felfogórúd szabadon álló 12000 mm SN008199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 100-100 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd elvékonyodó

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008199

Gyártói cikkszám

105912

Gyártói típuskód

105912

Átmérő:

100-100 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd elvékonyodó

Felület:

egyéb

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Felfogórúd szabadon álló 12000 mm