DEHN - Felfogórúd szabadon álló 6000mm Al D16mm SN015015 - 104600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364076556
Sonepar cikkszám
SN015015
Gyártói cikkszám
104600
Gyártói típuskód
FS 16 6000 AL
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16 mm L 6 000 mm AlMgSi méretrevágás a helyszínen