DEHN - Földelési fixpont D=10/180mm GT90728 - 478011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozó fül anyaga - acél
Csatlakozótengely - 180 mm
Hosszúság - 50 mm
Belső menet mérete (metrikus) - M10/M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364033054
Sonepar cikkszám
GT90728
Gyártói cikkszám
478011
Gyártói típuskód
EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozó fül anyaga:
acél
Csatlakozótengely:
180 mm
Hosszúság:
50 mm
Belső menet mérete (metrikus):
M10/M12
Csatlakozólemez átmérője:
80 mm
Horganyzott csatlakozófül:
Igen
Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel