DEHN - Földelési fixpont M típusú M10/M12-höz NIRO (V4A) MV-kapocssal Rd 8-10 mm-hez St/tZn SN077585 - 478112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozótengely - 19 mm
Hosszúság - 50 mm
Belső menet mérete (metrikus) - M10/M12
Csatlakozólemez átmérője - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364118140
Sonepar cikkszám
SN077585
Gyártói cikkszám
478112
Gyártói típuskód
EFPM M10 12 V4A MVK8.10 V2A
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozótengely:
19 mm
Hosszúság:
50 mm
Belső menet mérete (metrikus):
M10/M12
Csatlakozólemez átmérője:
80 mm
Horganyzott csatlakozófül:
Nem
Földelési fixpont M típusú M10/M12-höz NIRO (V4A) MV-kapocssal Rd 8-10 mm-hez St/tZn