DEHN - Földelő összekötő rúd D16 L1000mm mindkét végén éltompított SN162638 - 104903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kivitel - fogórúd lesarkított
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162638
Gyártói cikkszám
104903
Gyártói típuskód
EES 16 1000 V4A
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Földelő összekötő rúd D 16 mm L 1 000 mm mindkét végén éltompított NIRO (V4A)